NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
5
注文コード
49515864
品番
SW8
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,075
販売価格(税別)
¥
977
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
質量(g)
34
D
8
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
9
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
26
寸法e(mm)
8
寸法c(mm)
21
寸法g(mm)
M6×1
寸法j(mm)
15
CADデータダウンロード