MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology シフト レジスタ CMOSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(490個)
注文コード
49520818
品番
HV513K7-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:WQFN 、 ロジック機能:シフトレジスター 、 ステージ数:8 、 ロジックファミリー:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 動作/操作モード:シリアル-パラレルコンバータ 、 エレメント数:10 、 ピン数:32 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 寸法:6.1 x 6.1 x 0.75mm 、 長さ:6.1mm 、 幅:6.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応