内容量1袋(5個)
仕様ファミリー名:AT89 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:20 、 デバイスコア:8051 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:2 kB 、 最大周波数:24MHz 、 RAMサイズ:256 B 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:0 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。
注文コード49521947
品番AT89S2051-24SU