印刷プレビュー
モノタロウ

充電器 14.4V専用

MBC-144Li 充電器 14.4V専用 モノタロウ 49525296
MBC-144Li 充電器 14.4V専用 モノタロウ 49525296   MBC-144Li 充電器 14.4V専用 モノタロウ 49525296
(26件の商品レビュー)
注文コード
49525296
品番
MBC-144Li
内容量
1台
販売価格(税込)
¥2,543
337点限定です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
通常価格(税別)販売価格(税別)
¥2,890¥2,312

一年間の返品保証つき!ぜひお試しください。
モノタロウブランド商品なら出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
 
お気に入りに追加
適合
MBP-144Li
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
出力電圧(V)
14.4
出力電流(A)
1.5
消費電力(VA)
40
充電時間(時間)
約1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

平均満足度:4.08  総レビュー件数:26 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 枝葉の刈り込みや木工細工

前回使用した後、充電器を置き忘れて今回新しい充電器を再購入しました。ワンタッチで充電出来るのが良いですね。はめ込みも簡単で、価格もリーズナブルで助かりました。今後も利用したいと思います。

これは注文コード49525296についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 遊食家 喜綱 様 [2020-06-08]

満足度:

用途: 敷地の樹木の選定や伐採と金属パイプ等の切断

樹木の枝は、直径7〜8p以下の伐採作業を、1時間〜1時間半するとバッテリー切れで、作業の中断と丁度よい休憩に成ります。
欲を言えば、あと30分継続作業が出来れば有難いですが、会社はともかく暑さと梅雨時の中、
作業者としては助かっています。

これは注文コード49525296についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 悠久礼送株式会社 様 [2019-06-28]

満足度:

用途: 電動のこぎりの充電

充電作業が速やかで、場所も取らず、充電完了の表示も前面にあり分かりやすいです。

これは注文コード49525296についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-15]

満足度:

用途: 機械整備や木工

使用開始したばかりで 詳しい事は まだわからないけれど 他のシリーズ機器と互換性があるので そのシリーズを揃えていこうと思います

これは注文コード49525296についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-21]

満足度:

用途: 充電用に

バッテリーと一緒に購入。
専用充電器なので何の心配もありません。
断線や接触不良などの不具合も無く長持ちしてくれる事に期待。

これは注文コード49525296についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-18]

満足度:

用途: 小物作り、

使い勝手がいい、もう少し小型になるといいな、また注文します。

これは注文コード49525296についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-22]

満足度:

用途: 充電がすぐできます。

結構早い時間で充電することができとても便利に使えます。

これは注文コード49525296についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-12]

満足度:

用途: インパクトドライバ用バッテリの充電

インパクトドライバ用バッテリの充電用に購入しました.使い始めたばかりですが,何ら問題ないと思います.

これは注文コード49525296についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。