Microchip マイコン

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 仕様ファミリー名:PIC16、パッケージタイプ:SPDIP、実装タイプ:スルーホール、ピン数:28、デバイスコア:8ビットCPU、データバス幅:8bit、プログラムメモリサイズ:56 kB、最大周波数:32MHz、RAMサイズ:256 B、USBチャンネル:0、PWMユニット数:1、ADCチャンネル数:24、SPIチャンネル数:2、標準動作供給電圧:2.3 → 5.5 V、プログラムメモリタイプ:フラッシュ、PIC16F1885x/1887x 8ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン / パッケージオプションに組み込んだ8ビットMCUです。 PIC16F1885x/1887xxマイクロコントローラはMicrochipの改良型ミッドレンジコアをベースとしています。複数の新しい低電力機能を搭載した初めてのマイクロコントローラです。 ペリフェラルモジュールディスエーブルと共にアイドル及びドーズモードが追加されました。このため、電力が漏洩することなく、ペリフェラルを電力レール及びクロックツリーから取り外しできます。 さらにこのデバイスは、演算機能付きA/Dコンバータ(ADC2)を内蔵したMicrochip初めてのPIC MCUです。 集積、平均化、ローパスフィルタ計算のような機能が、MCUソフトウェアではなく、ADCハードウェアで実行できます。このため、CPUを解放してスリープ状態にしたり、その他のタスクを実行したりすることができます。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 内部発振器 25又は36 I/Oピン パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRTE) ブラウンアウトリセット(BOR)及び低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WWDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP) ペリフェラルピン選択(PPS). 省エネオ機能. ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD)ー消費電力を最低限に抑えるために、使用されていないペリフェラルを無効にする機能 スリープ、アイドル、ドーズ低電力モード スリープモード: 50 nA @ 1.8 V (標準) ウォッチドッグタイマ: 500 nA @ 1.8 V (標準) 二次発振器: 500 nA @ 32 kHz 動作電流: 8 μA @ 32 kHz 1.8 V (標準). 周辺機能. 演算機能付き10ビットA/Dコンバータ(ADC2) - PIC16F18855 25チャンネル、PIC16F18875 36チャンネル 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ(COMP) x 2 電圧基準 設定可能なロジックセル(CLC) x 4 コンプリメンタリ波形発生器(CWG): キャプチャ / 比較 / PWM (CCP)モジュール x 5 10ビットPWM x 2 数値制御発振器(NCO) 信号測定タイマ(SMT) x 2 巡回冗長検査(CRC/SCAN) EUSART / RS-232 / RS-485 / LIN互換インターフェイス SPIインターフェイス x 2 I2C / SMBus / PMBus(TM)互換インターフェイス x 2 データ信号変調器(DSM) ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ x 3 16ビットタイマ x 4 注文コード49532754 品番PIC16F18857-I/SP
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様・内容量など1029種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:PIC16、パッケージタイプ:SPDIP、実装タイプ:スルーホール、ピン数:28、デバイスコア:8ビットCPU、データバス幅:8bit、プログラムメモリサイズ:56 kB、最大周波数:32MHz、RAMサイズ:256 B、USBチャンネル:0、PWMユニット数:1、ADCチャンネル数:24、SPIチャンネル数:2、標準動作供給電圧:2.3 → 5.5 V、プログラムメモリタイプ:フラッシュ、PIC16F1885x/1887x 8ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン / パッケージオプションに組み込んだ8ビットMCUです。 PIC16F1885x/1887xxマイクロコントローラはMicrochipの改良型ミッドレンジコアをベースとしています。複数の新しい低電力機能を搭載した初めてのマイクロコントローラです。 ペリフェラルモジュールディスエーブルと共にアイドル及びドーズモードが追加されました。このため、電力が漏洩することなく、ペリフェラルを電力レール及びクロックツリーから取り外しできます。 さらにこのデバイスは、演算機能付きA/Dコンバータ(ADC2)を内蔵したMicrochip初めてのPIC MCUです。 集積、平均化、ローパスフィルタ計算のような機能が、MCUソフトウェアではなく、ADCハードウェアで実行できます。このため、CPUを解放してスリープ状態にしたり、その他のタスクを実行したりすることができます。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 内部発振器 25又は36 I/Oピン パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRTE) ブラウンアウトリセット(BOR)及び低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WWDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP) ペリフェラルピン選択(PPS). 省エネオ機能. ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD)ー消費電力を最低限に抑えるために、使用されていないペリフェラルを無効にする機能 スリープ、アイドル、ドーズ低電力モード スリープモード: 50 nA @ 1.8 V (標準) ウォッチドッグタイマ: 500 nA @ 1.8 V (標準) 二次発振器: 500 nA @ 32 kHz 動作電流: 8 μA @ 32 kHz 1.8 V (標準). 周辺機能. 演算機能付き10ビットA/Dコンバータ(ADC2) - PIC16F18855 25チャンネル、PIC16F18875 36チャンネル 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ(COMP) x 2 電圧基準 設定可能なロジックセル(CLC) x 4 コンプリメンタリ波形発生器(CWG): キャプチャ / 比較 / PWM (CCP)モジュール x 5 10ビットPWM x 2 数値制御発振器(NCO) 信号測定タイマ(SMT) x 2 巡回冗長検査(CRC/SCAN) EUSART / RS-232 / RS-485 / LIN互換インターフェイス SPIインターフェイス x 2 I2C / SMBus / PMBus(TM)互換インターフェイス x 2 データ信号変調器(DSM) ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ x 3 16ビットタイマ x 4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49531467
2021-08-06
用途:
おもちゃ修理の部品として使う。
つつじが丘おもちゃ病院 様 (サービス業)

プログラムフラッシュ4kB、20ピンの規模でこの程度は安い。
おもちゃ修理には高額のコストを掛けられないのでこのデバイスは良い。
他の新Tinyは殆どが欠品になっていて、早く解消して欲しい。

対象商品:
49539648
2021-06-10
用途:
原理試作
その他業種

スポンジの入ったケースに5個入りで納入されましたが、おそらく輸送中に中で動いてしまってピン曲がりが多発しており、実装に苦労しました。
少量で購入できるのは助かりますが、ピン曲がりが起こらない梱包をして欲しいです。

対象商品:
49531564
2021-08-07
用途:
おもちゃ修理の部品として使う
つつじが丘おもちゃ病院 様 (サービス業)

注文後に、メーカー欠品のため出荷キャンセルとなった。比較的廉価なので是非とも入手したかったが残念だった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便おかけし申し訳ございません。今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする