内容量1袋(5個)
仕様ファミリー名:PIC24FJ●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:28●デバイスコア:PIC24●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:256 kB●最大周波数:32MHz●RAMサイズ:16 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:10●標準動作供給電圧:2 → 3.6 V●PWM解像度:16bit●PIC24FJ256GA70x 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. PIC24FJ256GA700 16ビットマイクロコントローラファミリでは、小型パッケージに大容量のフラッシュ及びSRAMメモリが導入されています。このデバイスには、ハードウェア暗号化モジュールが内蔵され、eXtreme Low Power (XLP)技術、USB、LCD、及び高度な周辺装置が搭載されているため、低消費電力の組み込みセキュリティ用途やその他の高機能用途に最適です。. 拡張ハーバードアーキテクチャに基づく16ビットPIC24 CPU 最高動作速度: 16 MIPS @ 32 MHz 8 MHz内蔵発振器(96 MHz PLLオプション付) 32ビット x 16ビットのハードウェア除算器 16 x 16ビットの作業レジスタアレイ 通信: UART x 6、SPI x 4、I2C x 3 256 KBデュアルパーティションフラッシュメモリ(ライブアップデート機能付) 暗号化エンジン内蔵 NIST標準暗号化 / 復号化動作(CPU介入なし) バッテリバックアップRAMキーストレージ 最大24チャンネルの10 / 12ビットADC (12ビット変換レート: 200 Kbps) 10ビットDAC (更新レート: 1 Msps) プログラマブルアナログコンパレータ x 3 充電時間測定ユニット(最大24チャンネルの静電容量型タッチセンサに対応)
注文コード49538765
品番PIC24FJ256GA702-I/SO