未来工業
プラスチックダクト用 ジョイント 出ズミ45°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ベージュ
グレー
ベージュ
カベ白
寸法H(mm)
75
100
50
75
寸法B(mm)
75
100
200
50
150
75
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49559536
品番
PDDN-77J
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色
ベージュ
寸法H(mm)
75
寸法L1(mm)
129.3
寸法B(mm)
75
寸法l(mm)
20
材質
プラスチック製
寸法L2(mm)
129.3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください