画像準備中

Molex FPC / FFC コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:22●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:下接点●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●シリーズ:Easy-On●シリーズ番号:52885●行数:1●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫ビスマス●動作温度 Min:-20℃●FCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 458-9169 458-9169 を参照してください。. FFC非ZIF 90 °コネクタ - Molex. これらのMolex 90 °の非ZIF FFC / FPCコネクタは、フットプリント1 mmのFFCケーブルに対応しています。 Molex 52793及び52807シリーズの90 °非ZIF FFC / FPCコネクタは、上接点スタイルでそれぞれSMT及びTHT終端インターフェイスと接続します。 Molex 52852シリーズの90 °非ZIF FFC / FPCコネクタは、下接点スタイルで90 °になっています。 注文コード49559878 品番52852-2270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など494種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:22●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:下接点●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●シリーズ:Easy-On●シリーズ番号:52885●行数:1●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫ビスマス●動作温度 Min:-20℃●FCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 458-9169 458-9169 を参照してください。. FFC非ZIF 90 °コネクタ - Molex. これらのMolex 90 °の非ZIF FFC / FPCコネクタは、フットプリント1 mmのFFCケーブルに対応しています。 Molex 52793及び52807シリーズの90 °非ZIF FFC / FPCコネクタは、上接点スタイルでそれぞれSMT及びTHT終端インターフェイスと接続します。 Molex 52852シリーズの90 °非ZIF FFC / FPCコネクタは、下接点スタイルで90 °になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする