内容量1袋(10個)
仕様コンタクト数:15●行数:1●ピッチ:2mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:フリーハンギング●シリーズ:DuraClik●ボディ向き:ストレート●長さ:32.1mm●幅:6.2mm●深さ:6.5mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:502351●Molex 2.0 mm DuraClik標準電線対基板レセプタクルハウジング 502351シリーズ. 高振動環境の電線対基板用途に最適な、2.0 mmピッチDuraClik(TM)標準レセプタクルハウジングです。 この2.0 mmレセプタクルスタイル圧着ハウジングは極性とキー機能を採用して正確なかん合を実現します。さらに、内部ポジティブロックシステムも備えており、かん合をクリック音で確認できて安心です。 代表的用途は、自動車、産業、工業オートメーション、照明などです。 かん合するヘッダコネクタについては、Molexシリーズ560020及び502352を参照してください。 圧着端子については、Molexシリーズ560085及び56161(品番 910-6936 910-6936 及び 910-6933 910-6933 を参照)
注文コード49570116
品番502351-1500