Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(576個) 仕様コンタクト数:20●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:メス●シリーズ:Micro-Fit BMI●併用可能製品:Micro-Fit 3.0 BMIレセプタクル●ボディ向き:ストレート●長さ:49mm●幅:15.2mm●深さ:16mm●ハウジング材質:PET●シリーズ番号:44133●フローティングレセプタクルハウジング、44133シリーズ. レセプタクルフロート、任意の方向に最大1.27 mmのパネル切抜き 画期的なパネル取り付け設計によってコネクタを所定の位置にしっかりと固定 完全に極性化 44300シリーズプラグハウジング又は44428シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ ; 702-4090 702-4090 、 ; 702-4129 702-4129 )とかん合 43030シリーズメス端子(代表品番 ; 670-1850 670-1850 )とともに使用 奥行き寸法は、レセプタクルハウジングの総奥行き 注文コード49570667 品番44133-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:20●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:メス●シリーズ:Micro-Fit BMI●併用可能製品:Micro-Fit 3.0 BMIレセプタクル●ボディ向き:ストレート●長さ:49mm●幅:15.2mm●深さ:16mm●ハウジング材質:PET●シリーズ番号:44133●フローティングレセプタクルハウジング、44133シリーズ. レセプタクルフロート、任意の方向に最大1.27 mmのパネル切抜き 画期的なパネル取り付け設計によってコネクタを所定の位置にしっかりと固定 完全に極性化 44300シリーズプラグハウジング又は44428シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ ; 702-4090 702-4090 、 ; 702-4129 702-4129 )とかん合 43030シリーズメス端子(代表品番 ; 670-1850 670-1850 )とともに使用 奥行き寸法は、レセプタクルハウジングの総奥行き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする