内容量1袋(500個)
仕様コンタクト数:25●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL●併用可能製品:SLコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:63.47mm●幅:3.53mm●深さ:15.24mm●ハウジング材質:PET●シリーズ番号:70066●バージョンA、C、G、H、Nについては、代表品番 ; 679-5906 679-5906 を参照. 圧着ハウジング、70066 Dシリーズ. バージョンDは極性ありでバックリブ付き. 70058及び70021シリーズ端子(代表品番、それぞれ ; 670-6293 670-6293 、 ; 670-6262 670-6262 )とともに使用
注文コード49570859
品番50-57-9325