Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:MX64●併用可能製品:MX64シールド1列コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:16.88mm●幅:18.7mm●ハウジング材質:PS●シリーズ番号:31402●2.54 mmシールド1列圧着ハウジング MX64(TM)シリーズ. 2.54 mmシールド、1列、圧着ハウジングで、ケーブルシールに関連するコストがかからないマットシール設計が採用されています。 このシールド、1列、メスコネクタは、18〜22 AWGワイヤサイズに対応しており、ロック保護をさらに追加できるCPAとともに使用できます。 このメスコネクタは、すべてのUSCARフットプリント及びテスト要件を満たしています。 注文コード49570913 品番31402-2100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:MX64●併用可能製品:MX64シールド1列コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:16.88mm●幅:18.7mm●ハウジング材質:PS●シリーズ番号:31402●2.54 mmシールド1列圧着ハウジング MX64(TM)シリーズ. 2.54 mmシールド、1列、圧着ハウジングで、ケーブルシールに関連するコストがかからないマットシール設計が採用されています。 このシールド、1列、メスコネクタは、18〜22 AWGワイヤサイズに対応しており、ロック保護をさらに追加できるCPAとともに使用できます。 このメスコネクタは、すべてのUSCARフットプリント及びテスト要件を満たしています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする