画像準備中

Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様コンタクト数:2●行数:2●ピッチ:6.5mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:スナップイン●シリーズ:CP-6.5●ボディ向き:ストレート●長さ:6.34mm●幅:11.5mm●深さ:21.95mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:151049●Molex CP-6.5 6.5 mm電線対基板圧着レセプタクルハウジング、151049シリーズ. CP-6.5 151049シリーズ6.5 mmピッチの電線対基板圧着レセプタクルハウジングは、家庭用途及び産業用途向けです。 ハウジングは色分けされており、かん合するペアを簡単に識別できます。また、正確なかん合を助けるため、ハウジングリブに極性キーが付いています。 さらにポジティブロック機構を備えているため、コネクタが完全にかん合するとクリック音が聞こえます。 代表的な用途: 家庭用電化製品(洗濯機、給湯器、空調)や産業用機器(産業用制御、暖房 / 換気 / 空調、コピー、自動販売機やセキュリティシステム)など これらのCP-6.5圧着レセプタクルハウジングは、CP-6.5シリーズ50597及び50598圧着レセプタクル端子を使用しており、51143シリーズ端子位置保証リテーナー(品番 ; 905-9907 905-9907 )は2極タイプに装着できるので、コンタクトの安全性が向上します。 CP-6.5 151048シリーズ基板ヘッダとかん合 注文コード49571123 品番151049-2203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:2●行数:2●ピッチ:6.5mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:スナップイン●シリーズ:CP-6.5●ボディ向き:ストレート●長さ:6.34mm●幅:11.5mm●深さ:21.95mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:151049●Molex CP-6.5 6.5 mm電線対基板圧着レセプタクルハウジング、151049シリーズ. CP-6.5 151049シリーズ6.5 mmピッチの電線対基板圧着レセプタクルハウジングは、家庭用途及び産業用途向けです。 ハウジングは色分けされており、かん合するペアを簡単に識別できます。また、正確なかん合を助けるため、ハウジングリブに極性キーが付いています。 さらにポジティブロック機構を備えているため、コネクタが完全にかん合するとクリック音が聞こえます。 代表的な用途: 家庭用電化製品(洗濯機、給湯器、空調)や産業用機器(産業用制御、暖房 / 換気 / 空調、コピー、自動販売機やセキュリティシステム)など これらのCP-6.5圧着レセプタクルハウジングは、CP-6.5シリーズ50597及び50598圧着レセプタクル端子を使用しており、51143シリーズ端子位置保証リテーナー(品番 ; 905-9907 905-9907 )は2極タイプに装着できるので、コンタクトの安全性が向上します。 CP-6.5 151048シリーズ基板ヘッダとかん合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする