Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:4.8mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●併用可能製品:電線対電線レセプタクル●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:5025●プラグ / ソケットハウジング、5025シリーズ. プラグハウジングには、5006シリーズ端子(品番720-6637)を使用します。ソケットハウジングには、5005シリーズ端子(代表品番720-6628)を使用します。 注文コード49571385 品番15-31-1032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:4.8mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●併用可能製品:電線対電線レセプタクル●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:5025●プラグ / ソケットハウジング、5025シリーズ. プラグハウジングには、5006シリーズ端子(品番720-6637)を使用します。ソケットハウジングには、5005シリーズ端子(代表品番720-6628)を使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする