Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●シリーズ:SL●併用可能製品:SLコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:20.29mm●幅:2.51mm●深さ:15.24mm●ハウジング材質:PET●シリーズ番号:70066●バージョンDについては、品番 670-3890 670-3890 を参照. 圧着コンタクト、70066 A、C、G、H、Nシリーズ. The Stackable Linear (SL) 70066 Series of 2.54mm pitch receptacle connector housings from Molex have been designed for low power and wire to board and wire to wire applications across number of different industries. The SL range offers both flexibility in the design and configuration fittings and can be used in high vibration environments. Features and Benefits. 2.54mm pitch to 25 circuits Dual and single row housing High temperature headers enable the use of reflow ovens in fixing headers to the PCB Black in colour Stackable housing. バージョンA (極性なし). 70246、70543、70553、74099シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ 670-1771 670-1771 ; 670-0810 670-0810 ; 670-0844 670-0844 ; 808-4270 808-4270 )とかん合。 70058シリーズ端子(代表品番 670-6293 670-6293 )とともに使用. バージョンC (極性あり、前面リブ加工). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ 670-0810 670-0810 ; 670-0844 670-0844 )とかん合 70058シリーズ端子(代表品番 670-6293 670-6293 )とともに使用. バージョンG (極性あり: ポジティブラッチ). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ 670-0810 670-0810 及び 670-0844 670-0844 )とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ 679-5965 679-5965 及び 670-4098 670-4098 )とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番 670-6293 670-6293 )とともに使用. バージョンH (極性あり、フリクションロック). 6373及び7478シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ 679-5583 679-5583 ; 679-5448 679-5448 )とかん合 70058シリーズ端子(代表品番 670-6293 670-6293 )とともに使用. バージョンN (TPA(TM) (コネクタ位置保証)により端子を完全にシーリングして端子のバックアウトを排除). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ 670-0810 670-0810 及び 670-0844 670-0844 )とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ 679-5965 679-5965 及び 670-4098 670-4098 )とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番 670-6293 670-6293 )とともに使用 注文コード49572785 品番50-57-9008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●シリーズ:SL●併用可能製品:SLコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:20.29mm●幅:2.51mm●深さ:15.24mm●ハウジング材質:PET●シリーズ番号:70066●バージョンDについては、品番 670-3890 670-3890 を参照. 圧着コンタクト、70066 A、C、G、H、Nシリーズ. The Stackable Linear (SL) 70066 Series of 2.54mm pitch receptacle connector housings from Molex have been designed for low power and wire to board and wire to wire applications across number of different industries. The SL range offers both flexibility in the design and configuration fittings and can be used in high vibration environments. Features and Benefits. 2.54mm pitch to 25 circuits Dual and single row housing High temperature headers enable the use of reflow ovens in fixing headers to the PCB Black in colour Stackable housing. バージョンA (極性なし). 70246、70543、70553、74099シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ 670-1771 670-1771 ; 670-0810 670-0810 ; 670-0844 670-0844 ; 808-4270 808-4270 )とかん合。 70058シリーズ端子(代表品番 670-6293 670-6293 )とともに使用. バージョンC (極性あり、前面リブ加工). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ 670-0810 670-0810 ; 670-0844 670-0844 )とかん合 70058シリーズ端子(代表品番 670-6293 670-6293 )とともに使用. バージョンG (極性あり: ポジティブラッチ). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ 670-0810 670-0810 及び 670-0844 670-0844 )とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ 679-5965 679-5965 及び 670-4098 670-4098 )とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番 670-6293 670-6293 )とともに使用. バージョンH (極性あり、フリクションロック). 6373及び7478シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ 679-5583 679-5583 ; 679-5448 679-5448 )とかん合 70058シリーズ端子(代表品番 670-6293 670-6293 )とともに使用. バージョンN (TPA(TM) (コネクタ位置保証)により端子を完全にシーリングして端子のバックアウトを排除). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ 670-0810 670-0810 及び 670-0844 670-0844 )とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ 679-5965 679-5965 及び 670-4098 670-4098 )とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番 670-6293 670-6293 )とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする