内容量1リール(250個)
仕様シリーズ番号:53398●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:13●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:125 V●Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジングはロッキングウィンドウを備えており、これが圧着ハウジングのラッチランプ2個とかん合して摩擦ロック機構を完成させます。この摩擦ロックによってかん合が確実に接合され、かん合が取り扱い不備や振動で誤って外れないようになります。SMT PicoBladeヘッダははんだタブを備えており、これが基板上での確実な保持を実現すると共に、SMTはんだテールのストレインリリーフとして働きます。また、取り扱い不備によってはんだ接合部がひび割れ起こすことを予防するのにも役立ちます。垂直取り付け品とライトアングル取り付け品があります。. 特長と利点. コンパクトな1.25 mmピッチ設計で電流容量1 A 2.00 mmピッチ品に比べて基板面積を最大45 %節約 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 はんだタブで基板をしっかり保持(SMT品). 製品用途の情報. PicoBlade 1.25 mm相互接続システムは、高密度ハーネス用途向けです。主な用途は、車載アラームシステム、カーオーディオ、DVDプレーヤー、産業用プロセス制御、医療機器での患者監視です。
注文コード49580729
品番53398-1371-TR250