内容量1リール(250個)
仕様シリーズ番号:53309●ピッチ:0.8mm●コンタクト数:14●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:50 V●Molex 0.8 mm基板対基板SMTヘッダ、. 53309シリーズ基板対基板ライトアングルSMTヘッダコネクタ(0.8 mmピッチ)です。 この0.8 mm基板対基板ヘッダは、耐熱性熱可塑樹脂ハウジングで完全に被覆されています。 このヘッダは、かん合すると高さが5.65 mmになります。
注文コード49580738
品番53309-1470-TR250