画像準備中

Molex 基板接続用ヘッダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様シリーズ番号:53309●ピッチ:0.8mm●コンタクト数:14●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:500mA●Molex 0.8 mm基板対基板SMTヘッダ、. 53309シリーズ基板対基板ライトアングルSMTヘッダコネクタ(0.8 mmピッチ)です。 この0.8 mm基板対基板ヘッダは、耐熱性熱可塑樹脂ハウジングで完全に被覆されています。 このヘッダは、かん合すると高さが5.65 mmになります。 注文コード49580747 品番53309-1470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量196種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ番号:53309●ピッチ:0.8mm●コンタクト数:14●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:500mA●Molex 0.8 mm基板対基板SMTヘッダ、. 53309シリーズ基板対基板ライトアングルSMTヘッダコネクタ(0.8 mmピッチ)です。 この0.8 mm基板対基板ヘッダは、耐熱性熱可塑樹脂ハウジングで完全に被覆されています。 このヘッダは、かん合すると高さが5.65 mmになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする