日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(150個)
仕様
シリーズ番号:46556●ピッチ:1.27mm●コンタクト数:160●行数:4●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:2.7A
注文コード
49580869
品番
46556-4745
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ番号:46556●ピッチ:1.27mm●コンタクト数:160●行数:4●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:2.7A
RoHS指令(10物質対応)
対応