画像準備中

Molex 基板接続用ヘッダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 仕様シリーズ番号:55091●ピッチ:0.64mm●コンタクト数:20●行数:2●ボディ向き:垂直●対応ピン長:12mm●取り付けタイプ:表面実装●コンタクトめっき:金●定格電圧:100 V●Molex 0.635 mm SlimStack SMT 2列垂直スタッキング基板対基板ヘッダ、55091シリーズ. 0.635 mm Slimstack SMT 2列垂直スタッキング基板対基板ヘッダは、52885シリーズのレセプタクルとかん合すると、スタック高が6 mmになります(代表品番 ; 720-6384 720-6384 を参照)。 注文コード49581009 品番55091-0274-TR250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量196種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ番号:55091●ピッチ:0.64mm●コンタクト数:20●行数:2●ボディ向き:垂直●対応ピン長:12mm●取り付けタイプ:表面実装●コンタクトめっき:金●定格電圧:100 V●Molex 0.635 mm SlimStack SMT 2列垂直スタッキング基板対基板ヘッダ、55091シリーズ. 0.635 mm Slimstack SMT 2列垂直スタッキング基板対基板ヘッダは、52885シリーズのレセプタクルとかん合すると、スタック高が6 mmになります(代表品番 ; 720-6384 720-6384 を参照)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする