日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(750個)
仕様
シリーズ番号:502430●ピッチ:0.4mm●コンタクト数:24●行数:2●ボディ向き:垂直●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:50 V ac/dc
注文コード
49581045
品番
502430-2430-TR750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ番号:502430●ピッチ:0.4mm●コンタクト数:24●行数:2●ボディ向き:垂直●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:50 V ac/dc