現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02384020/2026/11/07 04:24:01
ECC-8 【オーダー】導電性ゴムシート タイガースポリマー 49587956
※表
タイガースポリマー
【オーダー】導電性ゴムシート
注文コード49587956
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,017~
特長:裏表のない構造であるため、長期間使用による”ひずみ”や、”そり”がありません。
表面硬度が高いのに加え、中央にクロスが入っているため、キャスターや台車の動きもスムーズです。
NBR配合なので、耐油性、耐薬品性が優れています。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:導電性ゴム
色:グリーン
硬さ:タイプA・62
体積変化(%):[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35
体積固有抵抗率(Ω・cm):(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)