現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02384024/2026/10/05 14:54:57
TR100-70 【オーダー】ウレタン70° タイガースポリマー 49587992
タイガースポリマー
【オーダー】ウレタン70°
注文コード49587992
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,234~
特長:機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。
耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。
耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。
耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。
耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。
耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。
耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。
耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途:各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
注意:※食品衛生試験には適合しません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:ウレタンゴム
硬さ:タイプA・70
比重:1.2
引張強度(MPa[kgf/cm<sup>2</sup>]):27.7[283]
切断時伸(%):630
圧縮永久ひずみ(%):28(70℃×24h)
反撥弾性(%):50
引裂き強度(kN/m):36.4
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)