内容量1袋(500個)
仕様シリーズ:VersaKrimp●絶縁:非絶縁●内側リング直径:6.61mm●最小ワイヤサイズmm2:2.5mm2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M6 (1/4)●コンタクトめっき:錫●厚さ:1.02mm●全長:17.4mm●Molex VersaKrimp非絶縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を備えているAvikrimp(TM)絶縁型メトリック圧着リング端子です。これらのAvikrimp(TM)絶縁型圧着リング端子はスズめっき無酸素銅製で、スズめっき黄銅フェルールを備えています。ダブル圧着は、耐振性に優れた導体及び絶縁材の両方で構成されます。これらのAvikrimp(TM)圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。
注文コード49602578
品番19323-0014