Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 仕様インダクタンス:680 μH●最大直流電流:2A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:276mΩ●許容差:±10%●長さ:27.2mm●奥行き:25.9mm●高さ:15.5mm●寸法:27.2 x 25.9 x 15.5mm●最大自己共振周波数:1.6MHz●リードピッチ:23.3mm●シリーズ:1400●最小品質ファクター:23 注文コード49610253 品番1468420C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:680 μH●最大直流電流:2A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:276mΩ●許容差:±10%●長さ:27.2mm●奥行き:25.9mm●高さ:15.5mm●寸法:27.2 x 25.9 x 15.5mm●最大自己共振周波数:1.6MHz●リードピッチ:23.3mm●シリーズ:1400●最小品質ファクター:23 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする