仕様MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. ムラタ2 W DIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMHシリーズ. 高効率 非調整型出力 ディレーティングなし 1 kV入出力間絶縁 外部コンポーネント不要 内部SMD構造 UL94V-0パッケージ素材 DIP14プラスチックパッケージ
取付方式スルーホール
寸法L(mm)9.8
シリーズNMH
定格電力(W)2
出力電圧(V)±15dc
入力電圧(V)5dc
寸法T(mm)7.7
寸法W(mm)19.5
出力電流(mA)±67
安全規格-
動作温度(℃)-40〜85
効率84%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
ロードレギュレーション10%
絶縁電圧(kV)1
ラインレギュレーション±1.2%
入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
出力数2