Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)5/15dc 注文コード49622065 品番MGJ3T12150505MC-R7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL60950認定を申請中、ANSI/AAMI ES60601-1、2 MOOP認定を申請中. ムラタ3 Wトリプル出力絶縁DC/DCコンバータ - MGJ3シリーズ. ムラタパワーソリューションズMGJ3シリーズは、モータドライブやインバータで使用されるブリッジ回路によく見られる高度な絶縁とdv/dt要件を備えたDC-DCコンバータ製品です。 これらのDC-DCコンバータでは、最高のシステム効率とEMIに対応する最適なドライブレベルを実現するために、非対称出力電圧を選択できます。 MGJ3絶縁DC-DCコンバータは、3つの構成可能な出力を備えており、IGBT、シリコンカーバイド、及びブリッジ回路内のMOSFET用の「ハイサイド」と「ローサイド」ゲートドライブ回路の駆動に最適です。. 光学フィードバックなし 特許申請中 IGBT / SiC及びMOSFETゲートドライブ向けに最適化されたバイポーラ出力電圧 すべてのゲート駆動用途向けの3つの出力: +15 V/-5 V、+15 V/-10 V及び+20 V/-5 V出力 特徴的なdv/dt耐性: 80 kV/μS @ 1.5 kV 特徴的な部分放電性能 5.2 kV dcの絶縁テスト電圧「高ポットテスト」 超低カップリング静電容量: 15 pF SMDパッケージ 5 V、12 V、24 V入力電圧 動作温度: 105 ℃ 取付方式表面実装 寸法L(mm)23.11 シリーズMGJ 定格電力(W)3 出力電圧(V)5/15dc 入力電圧(V)12dc 寸法T(mm)14.19 寸法W(mm)22.61 出力電流(mA)120 安全規格UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1 動作温度(℃)-40〜105 効率82% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD ロードレギュレーション10% 絶縁電圧(kV)5.2dc ラインレギュレーション±2% 入力電圧レンジ(V)9→18dc 出力数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする