Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(180個) 出力電圧(V)5dc 注文コード49623989 品番NXE1S0505MC-R7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL60950、UL60101認定を申請中. ムラタ1 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ - NXE1シリーズ. ムラタNXE1は、低コストの1 W DC-DCコンバータのシリーズです。 これらの超コンパクトな表面実装DC-DCコンバータは、業界標準の7 mmよりも 30 %以上低いプロファイルと基板に埋め込まれたトランスを備えているので、スペースが重要な要件となる用途に最適です。 業界標準のピン互換フットプリントを備えたNXE1シリーズは、既存の設計における交換品だけでなく、新しいコンパクトアプリケーションにも最適です。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、-40 → +85 ℃の産業温度の全範囲で使用できます。. ハロゲンフリー 特許申請中 低プロファイル 3 kV dc絶縁「高ポットテスト」 基板埋め込みトランス 製造の自動化 業界標準のフットプリント 短絡保護 取付方式表面実装 寸法L(mm)12.7 シリーズNXE 定格電力(W)1 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)5dc 寸法T(mm)4.36 寸法W(mm)10.41 出力電流(mA)200 安全規格UL60950、ANSI/AAMIES60601-1 動作温度(℃)-40〜85 効率67.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD ロードレギュレーション13% 絶縁電圧(kV)3dc ラインレギュレーション±1.2% 入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする