画像準備中

Murata 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様インダクタンス:1.8 μH●最大直流電流:150mA●パッケージ/ケース:1206●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.6Ω●シリーズ:LQH31HN●最大自己共振周波数:60MHz●最小品質ファクター:35●村田製作所1206 LQH31MNシリーズ巻線型インダクタ. 幅広い周波数範囲 高周波数で高Q値、低DC抵抗 小型(3.2 x 1.6 x 1.8 mm)で狭ピッチ実装に最適 低DC抵抗、大電流 フローはんだ付け及びリフローはんだ付けの両方に対応した耐熱性 注文コード49630849 品番LQH31MN1R8J03L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量756種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1.8 μH●最大直流電流:150mA●パッケージ/ケース:1206●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.6Ω●シリーズ:LQH31HN●最大自己共振周波数:60MHz●最小品質ファクター:35●村田製作所1206 LQH31MNシリーズ巻線型インダクタ. 幅広い周波数範囲 高周波数で高Q値、低DC抵抗 小型(3.2 x 1.6 x 1.8 mm)で狭ピッチ実装に最適 低DC抵抗、大電流 フローはんだ付け及びリフローはんだ付けの両方に対応した耐熱性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする