内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:10 nH●最大直流電流:330mA●パッケージ/ケース:03015●長さ:0.8mm●奥行き:0.4mm●高さ:0.4mm●寸法:0.8 x 0.4 x 0.4mm●許容差:±3%●最大直流抵抗:260mΩ●シリーズ:LQW04A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:7GHz●最小動作温度:-55℃●ムラタ03015 LQW04Aシリーズ巻線型チップインダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 0603製品の半分のサイズ。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
注文コード49630928
品番LQW04AN10NH00D