Murata 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様インダクタンス:10 nH●最大直流電流:500mA●パッケージ/ケース:402●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:170mΩ●シリーズ:LQW15A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.5GHz●最小品質ファクター:25●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 注文コード49630955 品番LQW15AN10NJ00D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量756種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:10 nH●最大直流電流:500mA●パッケージ/ケース:402●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:170mΩ●シリーズ:LQW15A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.5GHz●最小品質ファクター:25●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする