LQH44PN100MGRL Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所) 49631025

Murata 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:4040●長さ:4mm●奥行き:4mm●高さ:0.9mm●寸法:4 x 4 x 0.9mm●シールド:あり●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:LQH●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:Minimum of 13MHz●モールドタイプ:あり●村田製作所のLQHシリーズSMDチップインダクタ. LQH44PNチップインダクタシリーズは、銅巻線フェライトコアで構成されています。多くのモデルは、樹脂コーティングが施されているので強度が向上しています。村田製作所LQHシリーズ巻線型インダクタは、高インダクタンスと低DC抵抗を備えているので、大電流と高インダクタンスの用途に最適です。. 特長と利点:. LQH44P_GRは、低DC抵抗1515サイズの巻線タイプのパワーインダクタで、ユニークな巻線技術を採用 従来の製品に比べて約20 %低いDC抵抗 インダクタンスの範囲は0.68 → 47 μHで、電源ステップアップ回路とステップダウン回路に最適 タブレットや電子書籍などのモバイルコンピューティングデバイスの用途 注文コード49631025 品番LQH44PN100MGRL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量756種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:4040●長さ:4mm●奥行き:4mm●高さ:0.9mm●寸法:4 x 4 x 0.9mm●シールド:あり●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:LQH●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:Minimum of 13MHz●モールドタイプ:あり●村田製作所のLQHシリーズSMDチップインダクタ. LQH44PNチップインダクタシリーズは、銅巻線フェライトコアで構成されています。多くのモデルは、樹脂コーティングが施されているので強度が向上しています。村田製作所LQHシリーズ巻線型インダクタは、高インダクタンスと低DC抵抗を備えているので、大電流と高インダクタンスの用途に最適です。. 特長と利点:. LQH44P_GRは、低DC抵抗1515サイズの巻線タイプのパワーインダクタで、ユニークな巻線技術を採用 従来の製品に比べて約20 %低いDC抵抗 インダクタンスの範囲は0.68 → 47 μHで、電源ステップアップ回路とステップダウン回路に最適 タブレットや電子書籍などのモバイルコンピューティングデバイスの用途

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする