Murata 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6.6 (Saturation) A, 7.9 (Temperature) A●パッケージ/ケース:130126●長さ:13mm●奥行き:12.6mm●高さ:6mm●寸法:13 x 12.6 x 6mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:20mΩ●シリーズ:DFE●動作温度 Min:-40℃●AEC-Q200準拠. DFE1206Dシリーズ固定インダクタ. 村田製作所のDFEHシリーズ合金インダクタは磁気シールド付きで、可聴コアノイズが低く、AEC-Q200に準拠しています。これらの巻線型インダクタは、低鉄損の特性を利用して、大電流と高効率の性能を保証する薄型インダクタです。最大動作温度は-40 → +125 ℃です。. 特長. 磁気シールド構造、低DC抵抗 大電流に最適 低プロファイル - 7.3 x 6.9 mm角型、最大高さ3.0 mm 注文コード49631104 品番DFEH12060D-100M=P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量756種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6.6 (Saturation) A, 7.9 (Temperature) A●パッケージ/ケース:130126●長さ:13mm●奥行き:12.6mm●高さ:6mm●寸法:13 x 12.6 x 6mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:20mΩ●シリーズ:DFE●動作温度 Min:-40℃●AEC-Q200準拠. DFE1206Dシリーズ固定インダクタ. 村田製作所のDFEHシリーズ合金インダクタは磁気シールド付きで、可聴コアノイズが低く、AEC-Q200に準拠しています。これらの巻線型インダクタは、低鉄損の特性を利用して、大電流と高効率の性能を保証する薄型インダクタです。最大動作温度は-40 → +125 ℃です。. 特長. 磁気シールド構造、低DC抵抗 大電流に最適 低プロファイル - 7.3 x 6.9 mm角型、最大高さ3.0 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする