MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
Murata 巻線インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
インダクタンス:5.6 nH●最大直流電流:900mA●パッケージ/ケース:0603●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●許容差:±0.5nH●最大直流抵抗:45mΩ●シリーズ:LQW18A●最大自己共振周波数:10GHz●最小動作温度:-55℃
注文コード
49636239
品番
LQW18AN5N6D10D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
756
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:5.6 nH●最大直流電流:900mA●パッケージ/ケース:0603●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●許容差:±0.5nH●最大直流抵抗:45mΩ●シリーズ:LQW18A●最大自己共振周波数:10GHz●最小動作温度:-55℃