内容量1個
仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:ストレートM12●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●シース色:黒●断面積:0.34 mm2●シールド:シールドなし●cULus、cSAus、GOST. センサ-アクチュエータM12コネクタケーブルアセンブリ. PUR (UL/CSA等級)ケーブル付きMURR Elektronikセンサ-アクチュエータストレートM12-M12コネクタは、工作機械、転向テーブル、金属切削、製造などの非常に要件の厳しい用途に最適で、正しく設置すればCトラックに最適です。 これらのM12-M12コネクタのケーブルアセンブリは、化学物質、石油や潤滑剤、冷却剤などの有害な媒体に対して優れた耐性を示し、VDE 0472に準拠した難燃性があり、特定の用途に適合するように長さの異なるケーブルの付いた4極及び5極のバージョンを用意しています。. 最大電流: 4 A 厳しい機械的要求に耐える 耐摩耗性が高い 加水分解及び紫外線への耐性がある IP67適合(接続時)
注文コード49642645
品番7000-40021-6340200