NEUTRIK
NEUTRIKの 電子部品(オンボード)
NEUTRIKの 機構部品(電子部品)
NEUTRIKの 基板用コネクタ
Neutrik 丸形コネクタ NSCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49646556
品番
NSC3F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:50 V●接合型:ラッチロック●ボディ向き:ストレート●シリーズ:NSC●ハウジング材質:真鍮●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応