内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:3.8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:1.1 W●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●長さ:3mm●低飽和電圧NPNトランジスタ、Nexperia. NXP BISS (Breakthrough In Small Signal)低飽和電圧NPNバイポーラ接合トランジスタ製品です。 このデバイスは、非常に低いコレクタ-エミッタ飽和電圧と高いコレクタ電流容量を特長とし、小型省スペースのパッケージに収められています。 このトランジスタは、損失が低減しているため、スイッチング用途やデジタル用途で使用されると、低発熱で効率が全体的に高まります。
注文コード49654703
品番PBSS4041NT,215