CR-13W 角型 温湿度計 クレセル 49696072

角型 温湿度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49696072 品番CR-13W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

壁かけ・卓上両用

湿度測定範囲(%)0〜100 材質プラスチック タイプ壁掛け・卓上 本体寸法(mm)100×100×28 本体質量(g)75 1目盛(℃)2 設置方式壁掛け・卓上 温度表示方式アナログ 1目盛(%)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする