BlueParrott C400-XT

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49697114 品番204151
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

業界トップのノイズキャンセリング、激しい騒音環境下でも周囲の雑音を96%除去し、どこにいてもクリアな通話を実現、Bluetooth 4.0 A2DP/HDP/HSP 激しい騒音環境下でも周囲の雑音を96%除去 Bluetooth機器との動作範囲は90m バッテリー持続時間は24時間以上 2台のBluetooth機器に同時接続可能、

インターフェースBluetooth BluetoothBluetooth Version 4.0 HFP v1.6 HSP v1.2 A2DP 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49697114
2022-12-15
用途:
外での検収作業
サービス業

商品自体は野外での検収作業に向いていると思うが、最新のファームウェアのバージョンが出ていると思われるが対応したものが無いのでそれを検討してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする