現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04456152/2026/10/16 11:28:04
A 【オーダー】たため~るくん アーチタイプ(屋外用) さくらコーポレーション 49705828
さくらコーポレーション
【オーダー】たため~るくん アーチタイプ(屋外用)
出荷目安:46日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 お客様組立品 車上渡し
46日出荷とは
注文コード49705828
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥559,800~
特長:伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。
キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。
豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。
丈夫なスチールフレームで、屋外での使用も可能です。
用途:簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※再配達となった場合、実費をご請求させていただきます。
※納品先が転送となった場合、費用をご請求させていただく場合がございます。
※出荷日・送り先の変更は1週間前までにお願いします。
それ以降の変更につきましては別途費用がかかる場合がございます。
付属品:柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、風対策用品×必要本数、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1
仕様:(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン
奥行(mm):3000、4000、5000、6000
間口(mm):2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800
フレーム:柱フレーム
H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル
H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)
クロスバー
H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t)
H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t)
天井フレーム
アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t)
水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t)
伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000)
カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ
キャスター:100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪
有効高さ(mm):2033、2533、3033
生地:ホワイトグレー、糸入り透明
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥70,000/税込¥77,000
北海道地方数量1につき¥150,000/税込¥165,000
四国地方数量1につき¥80,000/税込¥88,000
九州地方数量1につき¥140,000/税込¥154,000
沖縄地方数量1につき¥200,000/税込¥220,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)