![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04456153/ | 2026/10/16 11:28:05 |
![]() | さくらコーポレーション 【オーダー】たため~るくん 水平タイプ(屋内用) |
|
|
| 特長: | 伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。 キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。 豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。 |
|---|---|
| 用途: | 簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 付属品: | 柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1 |
| 仕様: | (間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン |
| 形式: | 組立式 |
| 奥行(mm): | 3000、4000、5000、6000 |
| 間口(mm): | 2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800 |
| フレーム: | 柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ |
| キャスター: | 100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪 |
| 有効高さ(mm): | 2033、2533、3033 |
| 生地: | 糸入り透明 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥70,000/税込¥77,000 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥150,000/税込¥165,000 |
| 四国地方 | 数量1につき | ¥80,000/税込¥88,000 |
| 九州地方 | 数量1につき | ¥140,000/税込¥154,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥200,000/税込¥220,000 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

