RENH-6L ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ 大阪魂 49721507

RENH-6L ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ 大阪魂 49721507 RENH-6L ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ 大阪魂 49721507

ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49721507 品番RENH-6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径M6×1 寸法d(Φmm)6 仕様左ねじ 材質本体/S45C(炭素鋼)、内輪/SUJ2(高炭素クロム鋼)、表面/鋼クロームメッキ、すべり面/BK-1 質量(g)24.6 寸法B(mm)9 寸法C(mm)6.75 寸法L2(mm)5 寸法W(mm)11 寸法L4(mm)40 寸法d1(Φmm)9 寸法d2(Φmm)10 寸法h(mm)30 寸法L(Min)(mm)12 寸法d3(Φmm)13 寸法dk(mm)12.7 寸法SD(Φmm)20 寸法α(°)13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49721507 RENH-6L 46522788 CHSL 6 ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 1個 639 税込703 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49721507
2020-05-13
用途:
車両整備

表面の仕上げが若干雑かなと思いましたが、使用上の問題は全然ありません 十分に使える商品です

対象商品:
49721507
2018-10-02
用途:
バイクのメンテナンス改良に。
コヤマオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古くなったバイクをメンテしながら乗っていますが、シフトリンクのがたが気になりこちらの商品で改造して装着しました、シフトペダルのガタも無くなり快適に走行できる様になり満足です。

対象商品:
49525682
2017-02-28
用途:
道具製作時

設置していますが今の所、使用に問題無く使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする