印刷プレビュー

コードレスパンチャー

HPC-615DF コードレスパンチャー オグラ 49725883
HPC-615DF コードレスパンチャー オグラ 49725883   HPC-615DF コードレスパンチャー オグラ 49725883
(1件の商品レビュー)
注文コード
49725883
品番
HPC-615DF
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥139,320
販売価格(税別)
¥129,000

 
お気に入りに追加
驚愕のハイパワーで穴あけ回数約70%アップ。
これまでのバッテリの弱点と言われていたメモリ効果が本製品にはまったくないため
充電したい時に充電する継ぎ足し充電が可能。
さらに充電後の自然放電がほとんどないため維持管理が簡単で長期保存後もそのまま使用できます。
追い発電が可能なため、満充電が容易に確実に得られます。
バッテリに内臓の守りチップと充電器に内臓のCPUとのデジタル通信による
オートメンテナンス機能で長寿命化と充電時間の短縮を実現。(総作業量が200%以上延伸)
バッテリー
リチウムイオンバッテリ 18V 3.0Ah
(BL1830)
最大穴あけ能力(mm)
(ステンレス鋼SUS304)Φ14/t5またはΦ15/t4、(一般鋼材SS400材)Φ15/t6
最大奥行(mm)
26
穴あけ時間(秒)
4
電圧(V)
直流18
モーター
直流マグネットモーター
穴の形状
丸穴/長穴
質量(kg)
7.5(バッテリ含む)
付属品
商品ケース、ポンチΦ11mm(本体セット)、ダイスBΦ11mm(本体セット)、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5・8)、スパナ(8×10)、充電器(DC18RC)、バッテリ(BL1830)
保存温度(℃)
35
充電入力容量(VA)
410
充電時間(分)
22(冷却時間は除く)
出力電圧(V)
(直流)7.2-18
出力電流(A)
(直流)9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
368.5×122×267.5(グリップ含む)
入力電圧(V)
(充電器)単相交流100V 50/60Hz
使用可能回数
1回の充電で160回(SS400材Φ15/t6にて)
型式
BL1830(リチウムイオンバッテリ)3.0Ah(バッテリ)、DDC18RC(充電器)
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性
注意
※模倣品の電池パック、リサイクル修理された電池パックのご使用に起因する事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※記載重量はバッテリーを含みます。

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 各種配管、機器の取付時

交流電源に比べると、手軽に作業が出来、尚且つヘッドが360度回転出来るのでとても良いと思う。

これは注文コード49725883についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 誠和電設 様 [2018-01-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。