|
使用可能用紙サイズ:
|
後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター
|
|
特長:
|
スマホで使いやすいデザイン。ステータスバーが美しい新コンセプトモデルです。
[スタイリッシュデザイン]
傾斜パネルにプリンターの状態を光で知らせるLEDのステータスバーを設置。給紙中やエラー、プリント完了などを視認できます。
[有機EL]
QRコードボタン点灯時、このボタンを押すとQRコードが表示され、WEBマニュアルへと誘導します。
|
|
付属品:
|
セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)
|
|
質量(kg):
|
6.3(プリントヘッド、インクタンクを含む)
|
|
エコマーク認定:
|
認定
|
|
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
|
約376×359×141(トレイ類/突起部を含まず)
|
|
最高画質横解像度:
|
4800dpi
|
|
最高画質縦解像度:
|
1200dpi
|
|
液晶モニター:
|
1.44型有機EL
|
|
稼動音(dB(A)):
|
約44.5
|
|
色(本体):
|
ネイビー
|
|
インク:
|
5色(独立インクタンク)
|
|
自動画面プリント可能用紙:
|
普通紙(A4、A5、B5、レター)
|
|
給紙方式:
|
後トレイ/カセット
|
|
給紙可能枚数(最大積載枚数):
|
普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
|
|
グリーン購入法:
|
適合
|
|
ノズル数:
|
C/M/顔料BK×各1024ノズル、Y/染料BK×512ノズル
|
|
エコマーク認定番号:
|
19155019
|