TR-502 LTトロンパ つくし工房 49759124

つくし工房

LTトロンパ 材質 ステンレス 文字内容 お手洗い TOILET、TR-502、1セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 文字内容お手洗い TOILET 注文コード49759124 品番TR-502
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥53,790
販売価格(税別)
48,900
この商品は文字内容など4種類から選べます 他の種類を見る
文字内容お手洗い TOILET 材質ステンレス セット内容PU・LTトロンパ兼用本体寸法、電源ボックス(単4電池4付き)、専用L字型スタンド 種別A4タテ型 質量(kg)1.1 点滅片面(A4タテ型)
注意
※電源ボックスはL字型テーブルスタンドに設置してます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする