※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG3.490 F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49759726 HG3.490 F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49759726

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995

(1件のレビュー)
84日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 84日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)3.490 注文コード49759726 品番HG3.490
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は刃径Dなど163種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)3.490 シャンク径d(Φmm)4 全長L(mm)75 刃長l1(mm)40 材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49759141
2019-09-28
用途:
内径定寸
森鋲螺製作所 様

昔は、このような工具はなかった。
工業製品の精度向上はこういう工具が手軽に手に入る環境が整ったからだ。
ありがたいと思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする