BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom スルーホール実装 3.1 V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49871378
品番
HLMP-CM1G-350DD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 3.1 V
光度 = 43 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = 15°
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 525 nm
寸法 = 5 x 8.7mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)
5×8.7
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
525
LED色
緑
ピン数(ピン)
2
光度(cd)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
3.1
実装方法
スルーホール実装
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)
15