COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 6.3A 5 x 20mm 250V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
49881467
品番
HTC-30M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
仕様
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
定格電流 = 6.3A
定格電圧 = 250V
キャップスタイル = スロット
シリーズ = HTC
保護カテゴリ = PC2
本体材質 = 熱可塑性
コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6.3
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応