EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量 = 1μF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = B32562許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 16.5mm奥行き = 10.9mm高さ = 12.5mm寸法 = 10.9 x 12.5 x 16.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.6mm 注文コード49902187 品番B32562J6105K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様・内容量260種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 200 V ac, 400 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 15mm
シリーズ = B32562
許容差 = ±10%
温度特性 = PET
長さ = 16.5mm
奥行き = 10.9mm
高さ = 12.5mm
寸法 = 10.9 x 12.5 x 16.5mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +100℃
リード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする