EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性 X7R●許容差:±10%●寸法:長さ 4.5mm×奥行き 3.2mm×高さ 1.02mm●シリーズ:1812●誘電正接:10% 注文コード49916327 品番18122C104KAT2A
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様・内容量など173種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性 X7R●許容差:±10%●寸法:長さ 4.5mm×奥行き 3.2mm×高さ 1.02mm●シリーズ:1812●誘電正接:10% RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする